曜日別特売

三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm)

三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットネイビー横×高さ(mm)1300×950内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45215250CC-MANVMホワイト
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215259CC-MANVMブラウン
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215268CC-MANVMブラック
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215277CC-MANVMグレー
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215286CC-MANVMブルー
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215295CC-MANVMレッド
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215304CC-MANVMワインパープル
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215320CC-MANVMネイビー
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215329CC-MANVMグリーン
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215338CC-MANVMパープル
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215347CC-MANVMゴールド
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする