雅
三点式センターカーテン マドンナ LL(1300mmX1300mm)
ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ホワイト
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45215688
CC-MAWHLL
ゴールド
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215697
CC-MAWHLL
ブラウン
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215706
CC-MAWHLL
ブラック
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215715
CC-MAWHLL
グレー
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215724
CC-MAWHLL
ブルー
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215740
CC-MAWHLL
レッド
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215749
CC-MAWHLL
ワインパープル
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215758
CC-MAWHLL
ネイビー
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215767
CC-MAWHLL
グリーン
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215776
CC-MAWHLL
パープル
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215785
CC-MAWHLL
ホワイト
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください