雅
三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm)
ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ホワイト
横×高さ(mm)
1300×950
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45215794
CC-MAWHM
ゴールド
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215810
CC-MAWHM
ブラウン
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215819
CC-MAWHM
ブラック
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215828
CC-MAWHM
グレー
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215837
CC-MAWHM
ブルー
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215846
CC-MAWHM
レッド
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215855
CC-MAWHM
ワインパープル
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215864
CC-MAWHM
ネイビー
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215880
CC-MAWHM
グリーン
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215889
CC-MAWHM
パープル
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215898
CC-MAWHM
ホワイト
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください