曜日別特売

三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm)

三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットホワイト横×高さ(mm)1300×1400内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45215907CC-MAWHXLゴールド
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215916CC-MAWHXLブラウン
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215925CC-MAWHXLブラック
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215934CC-MAWHXLグレー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215950CC-MAWHXLブルー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215959CC-MAWHXLレッド
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215968CC-MAWHXLワインパープル
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215977CC-MAWHXLネイビー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215986CC-MAWHXLグリーン
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215995CC-MAWHXLパープル
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216004CC-MAWHXLホワイト
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする