雅
三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm)
ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ワインパープル
横×高さ(mm)
1300×1400
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45216458
CC-MAWPXL
ホワイト
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216467
CC-MAWPXL
ブラウン
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216476
CC-MAWPXL
ブラック
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216485
CC-MAWPXL
グレー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216494
CC-MAWPXL
ブルー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216510
CC-MAWPXL
レッド
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216519
CC-MAWPXL
ワインパープル
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216528
CC-MAWPXL
ネイビー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216537
CC-MAWPXL
グリーン
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216546
CC-MAWPXL
パープル
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45216555
CC-MAWPXL
ゴールド
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください