曜日別特売

三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm)

三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) - 雅

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットパープル横×高さ(mm)1300×1400内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45217560CC-MRPUXLゴールド
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217569CC-MRPUXLブラウン
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217578CC-MRPUXLホワイト
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217587CC-MRPUXLグレー
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217596CC-MRPUXLブルー
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217605CC-MRPUXLレッド
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217614CC-MRPUXLワインパープル
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217630CC-MRPUXLネイビー
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217639CC-MRPUXLグリーン
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217648CC-MRPUXLパープル
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217657CC-MRPUXLブラック
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする