曜日別特売

三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm)

三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) - 雅

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットパープル横×高さ(mm)1300×1600内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45217666CC-MRPUXXLゴールド
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217675CC-MRPUXXLブラウン
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217684CC-MRPUXXLホワイト
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217700CC-MRPUXXLグレー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217709CC-MRPUXXLブルー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217718CC-MRPUXXLレッド
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217727CC-MRPUXXLワインパープル
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217736CC-MRPUXXLネイビー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217745CC-MRPUXXLグリーン
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217754CC-MRPUXXLパープル
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217770CC-MRPUXXLブラック
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする