曜日別特売

三点式センターカーテン モンブランローズ L(1300mmX1000mm)

三点式センターカーテン モンブランローズ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ L(1300mmX1000mm) - 雅

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットシルバー横×高さ(mm)1300×1000内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45217779CC-MRSILゴールド
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217788CC-MRSILブラウン
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217797CC-MRSILホワイト
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217806CC-MRSILグレー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217815CC-MRSILブルー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217824CC-MRSILレッド
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217840CC-MRSILワインパープル
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217849CC-MRSILネイビー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217858CC-MRSILグリーン
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217867CC-MRSILパープル
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45217876CC-MRSILブラック
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする