曜日別特売

三点式センターカーテン モンブランローズ M(1300mmX950mm)

三点式センターカーテン モンブランローズ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン モンブランローズ M(1300mmX950mm) - 雅

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットシルバー横×高さ(mm)1300×950内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45217998CC-MRSIMゴールド
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218007CC-MRSIMブラウン
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218016CC-MRSIMホワイト
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218025CC-MRSIMグレー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218034CC-MRSIMブルー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218050CC-MRSIMレッド
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218059CC-MRSIMワインパープル
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218068CC-MRSIMネイビー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218077CC-MRSIMグリーン
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218086CC-MRSIMパープル
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218095CC-MRSIMブラック
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする