雅
三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm)
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ホワイト
横×高さ(mm)
1300×1400
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45218655
CC-MRWHXL
ブラック
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218664
CC-MRWHXL
ブラウン
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218680
CC-MRWHXL
ホワイト
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218689
CC-MRWHXL
グレー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218698
CC-MRWHXL
ブルー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218707
CC-MRWHXL
レッド
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218716
CC-MRWHXL
ワインパープル
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218725
CC-MRWHXL
ネイビー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218734
CC-MRWHXL
グリーン
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218750
CC-MRWHXL
パープル
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218759
CC-MRWHXL
ゴールド
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください