雅
三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm)
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ホワイト
横×高さ(mm)
1300×1600
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45218768
CC-MRWHXXL
ブラック
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218777
CC-MRWHXXL
ブラウン
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218786
CC-MRWHXXL
ホワイト
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218795
CC-MRWHXXL
グレー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218804
CC-MRWHXXL
ブルー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218820
CC-MRWHXXL
レッド
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218829
CC-MRWHXXL
ワインパープル
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218838
CC-MRWHXXL
ネイビー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218847
CC-MRWHXXL
グリーン
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218856
CC-MRWHXXL
パープル
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218865
CC-MRWHXXL
ゴールド
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください