雅
三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm)
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ブラック
横×高さ(mm)
1300×1000
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45218874
CC-SABKL
ブラック
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218890
CC-SABKL
ブラウン
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218899
CC-SABKL
ホワイト
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218908
CC-SABKL
グレー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218917
CC-SABKL
ブルー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218926
CC-SABKL
レッド
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218935
CC-SABKL
ワインパープル
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218944
CC-SABKL
ネイビー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218960
CC-SABKL
グリーン
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218969
CC-SABKL
パープル
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218978
CC-SABKL
ゴールド
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください