雅
三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm)
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ブラック
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45218987
CC-SABKLL
ブラック
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45218996
CC-SABKLL
ブラウン
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219005
CC-SABKLL
ホワイト
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219014
CC-SABKLL
グレー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219030
CC-SABKLL
ブルー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219039
CC-SABKLL
レッド
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219048
CC-SABKLL
ワインパープル
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219057
CC-SABKLL
ネイビー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219066
CC-SABKLL
グリーン
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219075
CC-SABKLL
パープル
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219084
CC-SABKLL
ゴールド
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください