曜日別特売

三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm)

三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットレッド横×高さ(mm)1300×1000内容量1セット
全13種類を絞り込む
色(フレンジ)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45219425CC-SAREL-レッド
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219434CC-SAREL-ブラウン
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219450CC-SAREL-ホワイト
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219459CC-SAREL-グレー
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219468CC-SAREL-ブルー
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219477CC-SAREL-ブラック
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219486CC-SAREL-ワインパープル
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219495CC-SAREL-ネイビー
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219504CC-SAREL-グリーン
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219520CC-SAREL-パープル
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219529CC-SAREL-ゴールド
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
22814140CC-SAREL【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ゴールド
32,00031,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
46224091CC-SAREL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ゴールド
32,00031,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする