雅
三点式センターカーテン 桜 XL(1300mmX1400mm)
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
レッド
横×高さ(mm)
1300×1400
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45219757
CC-SAREXL
レッド
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219766
CC-SAREXL
ブラウン
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219775
CC-SAREXL
ホワイト
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219784
CC-SAREXL
グレー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219800
CC-SAREXL
ブルー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219809
CC-SAREXL
ブラック
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219818
CC-SAREXL
ワインパープル
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219827
CC-SAREXL
ネイビー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219836
CC-SAREXL
グリーン
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219845
CC-SAREXL
パープル
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219854
CC-SAREXL
ゴールド
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください