雅
三点式センターカーテン 桜 XXL(1300mmX1600mm)
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
レッド
横×高さ(mm)
1300×1600
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45219870
CC-SAREXXL
レッド
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219879
CC-SAREXXL
ブラウン
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219888
CC-SAREXXL
ホワイト
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219897
CC-SAREXXL
グレー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219906
CC-SAREXXL
ブルー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219915
CC-SAREXXL
ブラック
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219924
CC-SAREXXL
ワインパープル
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219940
CC-SAREXXL
ネイビー
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219949
CC-SAREXXL
グリーン
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219958
CC-SAREXXL
パープル
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219967
CC-SAREXXL
ゴールド
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください