曜日別特売

三点式センターカーテン ベルサイユ L(1300mmX1000mm)

三点式センターカーテン ベルサイユ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン ベルサイユ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン ベルサイユ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン ベルサイユ L(1300mmX1000mm) - 雅

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラック横×高さ(mm)1300×1000内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45219976-ブラック
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219985-ブラウン
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219994-ホワイト
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220010-グレー
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220019-ブルー
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220028-レッド
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220037-ワインパープル
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220046-ネイビー
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220055-グリーン
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220064-パープル
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220080-ゴールド
34,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする