雅
三点式センターカーテン ベルサイユ M(1300mmX950mm)
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ブラック
横×高さ(mm)
1300×950
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45220195
-
ブラック
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220204
-
ブラウン
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220220
-
ホワイト
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220229
-
グレー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220238
-
ブルー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220247
-
レッド
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220256
-
ワインパープル
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220265
-
ネイビー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220274
-
グリーン
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220290
-
パープル
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220299
-
ゴールド
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください