雅
三点式センターカーテン ベルサイユ LL(1300mmX1300mm)
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ブラウン
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45220640
-
ブラウン
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220649
-
ブラック
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220658
-
ホワイト
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220667
-
グレー
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220676
-
ブルー
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220685
-
レッド
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220694
-
ワインパープル
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220710
-
ネイビー
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220719
-
グリーン
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220728
-
パープル
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220737
-
ゴールド
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください