曜日別特売

三点式センターカーテン ベルサイユ XXL(1300mmX1600mm)

三点式センターカーテン ベルサイユ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン ベルサイユ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン ベルサイユ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン ベルサイユ XXL(1300mmX1600mm) - 雅

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラウン横×高さ(mm)1300×1600内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45220965-ブラウン
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220974-ブラック
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220990-ホワイト
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45220999-グレー
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221008-ブルー
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221017-レッド
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221026-ワインパープル
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221035-ネイビー
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221044-グリーン
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221060-パープル
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221069-ゴールド
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする