雅
三点式センターカーテン ベルサイユ LL(1300mmX1300mm)
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ワイン
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
ワイン
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45221184
-
ワイン
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221200
-
ブラック
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221209
-
ホワイト
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221218
-
グレー
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221227
-
ブルー
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221236
-
ブラウン
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221245
-
ワインパープル
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221254
-
ネイビー
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221270
-
グリーン
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221279
-
パープル
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45221288
-
ゴールド
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください