M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)

M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) - ミルウォーキーツール

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能
5段階の速度調整により、制御性が向上
可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能
RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能
先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能
スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換
LEDライト対応

仕様スライドスイッチ、LEDライト付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45245429M18 FDGROVB-0X0 JP
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする