M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)

M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) - ミルウォーキーツール

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能
コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー
回転数(無負荷時):27,000 min-1
RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能
先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能
スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換
スライド式電源スイッチ

仕様スライドスイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45245438M18 FDGRB-0X0 JP
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする