日酸TANAKA
長寿命中圧三段当たりLPG用火口
内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。
メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガス
LPG
内容量
1個
注意
※切断速度は被切断材やその他条件により異なる場合が御座います。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
切断速度(mm/min)
酸素圧力(MPa)
圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45245237
3051Ⅱ-0
6~9
切断酸素:1100/予熱酸素:1100/LPG:300(nor)
600~530
0.3
LPG:0.02
¥
8,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
45245246
3051Ⅱ-1
9~16
切断酸素:2000/予熱酸素:1300/LPG:350(nor)
530~450
0.35
LPG:0.02
¥
8,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
45245255
3051Ⅱ-2
16~32
切断酸素:3300/予熱酸素:1300/LPG:350(nor)
450~400
0.35
LPG:0.02
¥
8,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
45245264
3051Ⅱ-3
32~40
切断酸素:5100/予熱酸素:1300/LPG:350(nor)
400~350
0.35
LPG:0.03
¥
8,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
45245280
3051Ⅱ-4
40~60
切断酸素:8500/予熱酸素:1500/LPG:400(nor)
350~250
0.45
LPG:0.04
¥
8,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
45245289
3051Ⅱ-5
60~100
切断酸素:12500/予熱酸素:1500/LPG:400(nor)
250~150
0.5
LPG:0.04
¥
8,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください