曜日別特売

ダストコレクタ

ダストコレクタ - 日本ニューマチック工業ダストコレクタ - 日本ニューマチック工業ダストコレクタ - 日本ニューマチック工業ダストコレクタ - 日本ニューマチック工業
(1件のレビュー)

エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。
集じん機は必要御座いません。
ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。

用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ内容量1台
注意
※ダイヤモンドカップホイルは別途お買い求め下さい。
※(三京ダイヤモンド工業:DF-4M、4ML、A4M、A4MLなど同等品)
グラインダは別売です。

ディスクペーパを使用される場合、別売部品をご購入下さい。
※(ディスクペーパΦ100#16 NO.17202730)
ペーパフランジ(NO.17202718)とペーパナット(NO.17202719)が必要となります。

ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ以外は取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45245420CLE-100
31,250
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45245420
2025-10-24
用途: コンクリート研掃
建設業・工事業

エアー工具の防塵仕様をずっと探してました。
使用感も上々だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする