バンテリンコーワ加圧サポーター

バンテリンコーワ加圧サポーター - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ加圧サポーター - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ加圧サポーター - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ加圧サポーター - コーワ(KOWA)

体をより強力にしっかりサポート!
フィギュアエイト型にパワーテーピングベルトを巻き付けることで、足首が外側に曲がり過ぎることを防ぎブレを抑制します。
パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
パワーテーピングベルトと肌あたりの良いソフトメッシュインナーを一体化し、高い機能性と快適性を実現しました。

用途足くび全体の不安に。ブラックサイズM-L寸法(cm)22~28適合部位足首内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45221665-
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
45221674-
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする