バンテリンコーワ加圧サポーター

バンテリンコーワ加圧サポーター - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ加圧サポーター - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ加圧サポーター - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ加圧サポーター - コーワ(KOWA)

体をより強力にしっかりサポート!
パワーテーピングベルトをひじの内側でクロスして装着することで、過度なねじれを抑制し重い物を持つ時などの不安感を軽減します。
パワーテーピングベルトでパッドを押さえ前腕部を加圧することで、ひじへ伝わる負担を軽減します。
パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。

用途ひじ全体の不安に。ブラック適合部位ひじ左右区別左右兼用性別男女兼用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45221699-L27~34
3,980
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45221690-M20~27
3,980
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする