アーテック[学校教材・教育玩具]
ウッドフレーム ダークブラウン
作品が映えるフレーム!
セット内容
本体×1
材質
PP
個装
シュリンク
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45221717
12561
107×157×13、入る絵のサイズ:100×150 裏面スタンド付
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45221726
12562
157×207×13、入る絵のサイズ:150×200 裏面スタンド付
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください