ブック型ボックス

ブック型ボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]ブック型ボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]ブック型ボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]ブック型ボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]

オリジナルのパッケージデザインができる白無地のボックスです。ふたにはマグネットがついていますので、大切なものを収納しても中身が飛び出さず安心です。
オリジナルのパッケージデザインができる白無地のボックスです。 ふたにはマグネットがついていますので、大切なものを収納しても中身が飛び出さず安心です。
材質:紙・磁石。サイズ:170×140×45mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質紙・磁石寸法(mm)170×140×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4522173513789
オープン
610
671(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする