シルバーウインチ

シルバーウインチ - 富士製作所

大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。

用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※巻込み事故には十分気を付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
最大荷重(kg)(50/60Hz)
使用ロープ径(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45222076FE-150N0.75180/1506(ロープ)18.5/22.0
888,600
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222085FE-300N0.75360/3008(ロープ)9.0/10.5
950,000
639,800
703,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222119FE-1000W2.21200/100012(ロープ)9.0/11.0
1,613,600
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222094FE-500N2.2600/50010(ロープ)16.0/19.5
1,275,400
859,800
945,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222110FE-1000N2.21200/100012(ロープ)9.0/11.0
1,433,200
959,800
1,055,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする