富士製作所
シルバーウインチ
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途
重量物の昇降、牽引に使用
定格電圧(V)
(単相)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※本体の据置取付以外は水抜き穴位置、グリス量等の問題がありますので事前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
最大荷重(kg)(50/60Hz)
使用ロープ径(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45222128
SX-101
0.4
180/150
6
(ロープ)8.5/10.5
¥
423,600
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222137
SX-103
0.4
300/300
6
(ロープ)4.3/5.0
¥
428,800
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222146
SX-201
0.75
180/150
6
(ロープ)14.7/17.4
¥
461,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222155
SX-203
0.75
300/300
6
(ロープ)7.0/8.5
¥
480,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222164
SX-205
0.75
600/500
8
(ロープ)4.1/4.9
¥
660,600
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222180
SX-210
0.75
1000/1000
10
(ロープ)1.7/2.1
¥
697,400
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。