シルバーウインチ

シルバーウインチ - 富士製作所

アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。

用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※本体の据置取付以外は水抜き穴位置、グリス量等の問題がありますので事前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
使用ロープ径(mm)
最大荷重(kg)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45222189TX-3010.756180/150(50/60Hz)(ロープ)14.7/17.4
406,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222198TX-3030.756300/300(50/60Hz)(ロープ)7.0/8.5
452,800
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222207TX-3050.758600/500(50/60Hz)(ロープ)4.1/4.9
629,200
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222216TX-3100.75101000/1000(50/60Hz)(ロープ)1.7/2.1
655,200
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222225TX-4031.56360/300(50/60Hz)(ロープ)12.8/15.2
605,400
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222234TX-4051.58600/500(50/60Hz)(ロープ)7.9/9.4
675,200
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222250TX-4101.5101000/1000(50/60Hz)(ロープ)4.1/4.8
703,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222259TX-5032.26360/300(50/60Hz)(ロープ)18.0/21.6
712,800
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222268TX-5052.28600/500(50/60Hz)(ロープ)10.9/13.2
768,800
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222277TX-5102.2101000/1000(50/60Hz)(ロープ)5.7/6.8
828,000
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする