富士製作所
簡易小型電動ウインチ
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途
重量物の昇降、牽引に使用
仕様
ロープ収容能力(m):55
出力(kW)
0.6
定格電圧(V)
(単相)100
使用ロープ径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※本体の据置取付以外は水抜き穴位置、グリス量等の問題がありますので事前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
巻上速度(m/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45222286
MC-80
80
(ロープ)17.1
¥
287,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222295
MC-150
150
(ロープ)10.5
¥
288,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。