富士製作所
シルバーホイスト
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途
重量物の昇降に使用
出力(kW)
0.6
定格電圧(V)
(単相)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※一速型の他に二速型もあります。設置する際、十分な張力をかけて設置を御願い致します。ワイヤーロープの乱巻の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
最大荷重(kg)
巻上速度(m/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45222304
VX-80
20
80
(ロープ)30
¥
298,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222320
VX-120
20
120
(ロープ)20
¥
320,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222329
VX-200
20
200
(ロープ)12
¥
338,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222338
VX-250
20
250
(ロープ)10
¥
363,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45222347
VX-300
15
300
(ロープ)9
¥
373,800
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。