曜日別特売

PETGフォースフィラメント

PETGフォースフィラメント - TAGin3DPETGフォースフィラメント - TAGin3DPETGフォースフィラメント - TAGin3DPETGフォースフィラメント - TAGin3DPETGフォースフィラメント - TAGin3DPETGフォースフィラメント - TAGin3DPETGフォースフィラメント - TAGin3D

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。
独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。
強度・耐熱性が高く、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。

用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~70mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227579PETGFO-1.75NAT
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする