曜日別特売

PETGプレミアムフィラメン

PETGプレミアムフィラメン - TAGin3DPETGプレミアムフィラメン - TAGin3DPETGプレミアムフィラメン - TAGin3DPETGプレミアムフィラメン - TAGin3DPETGプレミアムフィラメン - TAGin3DPETGプレミアムフィラメン - TAGin3DPETGプレミアムフィラメン - TAGin3DPETGプレミアムフィラメン - TAGin3D

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
扱いやすさ・寸法精度・スピード・強度ともに優れたプレミアムタイプです。
流動性がよく、低温でも良好なプリントが可能です。
機械部品・装飾部品・食品接触部品・湿気や紫外線への耐性が必要な部品など、多目的に使用できます。

用途汎用性が高く、多用途に使える3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)210~230(ベッド)70~80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227789PETGPRM-1.75BK
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
45227798PETGPRM-1.75WT
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする