曜日別特売

エンド用妻フレーム

エンド用妻フレーム - サカタ製作所エンド用妻フレーム - サカタ製作所エンド用妻フレーム - サカタ製作所

チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
ハイセット3ヶ付属。

用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45222426402500A
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする