モノタロウ

割り箸 アスペン 元禄 紙完封 楊枝入り

割り箸 アスペン 元禄 紙完封 楊枝入り - モノタロウ割り箸 アスペン 元禄 紙完封 楊枝入り - モノタロウ割り箸 アスペン 元禄 紙完封 楊枝入り - モノタロウ
(3件のレビュー)

アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
個包装されているため衛生的です。
楊枝入りです。

用途
レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン長さ(mm)193タイプ元禄規格食品衛生法適合包装紙完封内容量1パック(100膳)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※素材特有のにおいがすることがありますが、品質には問題ございませんので、安心してご使用ください。
※切れ目、裂け目は鋭角に尖っている所があります。十分注意してご使用ください。
※保管の際は高温多湿の所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227448-
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45227448
2025-07-23
用途: 商品購入の際に付属する
卸売・小売業

実際店舗側で使用はないが、取り扱う時に完全に袋に入っているので清潔、かつ安全。また、お客様から、コンビニ等と違い、使いやすいと高評です

2025-07-18
用途: 飲食店の業務用やバーベキューなど
飲食業

ごく稀に割れにくい物や、1本しか封入されていない事もありますが、価格も求めやすく爪楊枝入りなので重宝しています。紙タイプの個包装なのも良い点です。

対象商品 : 45227448
2025-01-07
用途: お弁当につける
飲食業

安くて良い。今まで買いに行ってだけ何でもモノタロウに揃っていて助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする