曜日別特売

メッシュアンブレラスタンド

メッシュアンブレラスタンド - パール金属メッシュアンブレラスタンド - パール金属メッシュアンブレラスタンド - パール金属メッシュアンブレラスタンド - パール金属メッシュアンブレラスタンド - パール金属
(2件のレビュー)

小さなスペースで置けます。メッシュ素材で通気性が良く、さわやかな雰囲気で玄関を彩ります。

材質スチール(粉体塗装)質量(g)900外径(Φmm)(筒部)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×530内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227895N-7883ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45227904N-7884シルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45227920N-7885ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 傘立て
サービス業

傘立てなので、そのまま傘立てとしてりようしています。 実は今回で2回めの購入ですが。 濡れた傘を入れたり、縁にひっかけたりするのですが長年使用しているとどうしても湿気で錆が出てきてそろそろ交換しようかなぁと思うようになるのです。この値段だったらまあよいかってかんじなのでリピート購入しました。 錆びにくく改良されたりすると助かるかも。。。

対象商品 : 45227904
2025-05-26
用途: 来客用の傘立てとして使用する。
株式会社アスカ製造業

軽くて移動も簡単、見た目も機能的で無駄のないすっきりしたデザインが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする