曜日別特売

ワイヤースリッパラック

ワイヤースリッパラック - パール金属ワイヤースリッパラック - パール金属ワイヤースリッパラック - パール金属ワイヤースリッパラック - パール金属ワイヤースリッパラック - パール金属ワイヤースリッパラック - パール金属

機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。

材質主材:スチール(粉体塗装)、キャップ:PVCシルバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227938N-7889580275×200×565
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
45227947N-7890700275×200×715
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする