曜日別特売

ウッディ折りたたみパイプチェア

ウッディ折りたたみパイプチェア - パール金属
(1件のレビュー)

おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。

材質主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート)質量(g)1700耐荷重(kg)80寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×450内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227956N-7957ナチュラル300×300×4501.7
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 水槽の水替えバケツ台として使用

最初は庭の散水時に途中休憩椅子としてい購入しましたが、リビングの熱帯魚水槽り水替えバケツ台として利用すと、意外に便利です。
使わない時は折り畳み、水槽台の隙間に収納できますし、簡単に椅子がセット出来ますし、水の汲み出し時にも安定して居ります。
散水時の休憩用に、背もたれ付きの椅子を、もう一脚買う嵌めとなりましたが、バケツの居座りには満足して居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする