曜日別特売

ウッディ折りたたみパイプチェア 背付

ウッディ折りたたみパイプチェア 背付 - パール金属
(1件のレビュー)

おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。

材質主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート)質量(g)2500耐荷重(kg)80背もたれあり材質(座面)MDF(PVCシート)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×450×755内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227974N-7958ナチュラル450300×450×7552.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: 家のデッキに置いて、休憩時に座る
農・林・水産業

見た目がすっきりしていて、色もよくきれいです。イメ-ジどうりの商品でした。室外のデッキに置いているので、色あせせず、長持ちするように、カバ-を作ってはめています。毎日の洗濯物のカゴ置きにも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする