パール金属
ウッディ折りたたみパイプチェア 背付 6脚セット
おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。6脚セットです。
材質
主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート)
質量(g)
2500
耐荷重(kg)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×450×755(1脚)
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45227990
N-7990
ナチュラル
450
2.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません