ファブリック折りたたみパイプチェア 背付

ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 - パール金属ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 - パール金属ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 - パール金属

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。

質量(g)2700耐荷重(kg)80背もたれあり材質(座面)ポリエステル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45228017N-7640アイボリー480305×470×7302.7
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228060N-7642ブラウン480305×470×7302.7
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228096N-7785アイボリー/ブラック480305×470×7302.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする