曜日別特売

背付き折りたたみパイプイス

背付き折りたたみパイプイス - パール金属
(2件のレビュー)

使用しない時は折りたたんで収納できます。

材質主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム質量(g)2000背もたれあり材質(座面)ポリ塩化ビニル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×470×750内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45228139N-7872ブラック450300×470×7502
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: アウトドアでの使用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く強度も十分です、折畳んだ状態で135Lのキャリーカートにぴったり収まり見栄えもよく満足です

対象商品 : 45228139
2024-07-26
用途: 宿泊施設のミニデスク用
サービス業

思ったよりしっかりしていて、見た目もオシャレで、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする