パール金属
積み重ねパイプイス
使用しない時は積み重ねて収納できます。
材質
主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)
1500
キャスター
なし
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×450
スタッキング
可
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228157
N-7873
ブラック
300×300×450
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください