使用しない時は折りたたんで収納できます。

材質主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム質量(g)3800背もたれあり材質(座面)ポリ塩化ビニル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×440×790内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45228175N-7874ブラック450465×440×7903.8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする