パール金属
軽くて丈夫なアルミ製ハンガーラック
軽くて丈夫で高荷重! 組立て簡単なアルミ製のハンガーラックです。落ち着いたカラーで、スタイリッシュにお部屋をコーディネートできます。
材質
本体・レバー:アルミ合金、樹脂部:ABS、キャスター:ナイロン・PU
質量(g)
2500
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1070~1700
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228315
N-7592
シルバー
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
45228324
N-7593
コーラルピンク
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
45228340
N-7594
マットブラック
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください