パール金属
コンパクトフォールディングハンガー
雨の日や花粉の時期の室内干しに大活躍します。キャスター付なので移動も楽です(ストッパー付)。軽くて丈夫、工具不要で組立簡単です。
仕様
(床からベースパイプ)下部まで55mm、上部まで80mm
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・キャスター:ポリプロピレン
質量(g)
2430
内寸(mm)
(足を開いた時の足部)420×550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605~995×480×950~1600
パイプ径(Φmm)
(下部パイプ/ハンガーパイプ/ベースパイプ)25、(上部縦パイプ(左右)/スライドパイプ)22
折りたたみ寸法(mm)
(約)605×110×970
総耐荷重(kg)
約15(左右伸縮部各約1.5)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228358
N-7609
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45228367
N-7610
ホワイト
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください