パール金属
SPACE-KIT かたづけボックス
新聞・雑誌・小物やおもちゃの片付けに便利な収納ボックスです。チェアやオットマンとしても使用できます。
材質
生地:綿・ポリエステル、芯材(フタ部):厚紙・MDF、芯材(本体):MDF、クッション材:ウレタンフォーム
耐荷重(kg)
約80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228534
N-7819
グレー
315×315×315
1.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
45228550
N-7820
グレー
490×315×315
2.1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください